曜日別特売

ワーカーズ大収納バッグ WL

ワーカーズ大収納バッグ WL - TRUSCOワーカーズ大収納バッグ WL - TRUSCO
(3件のレビュー)

たっぷり収納出来るビッグバッグです。かさ張るものを持ち運ぶ際に便利です。

トラスコ品番392-6761材質ポリエステル幅(mm)760質量(kg)0.69高さ(mm)710材質(本体)ポリエステル奥行(mm)470外寸法・幅(mm)760外寸法・高さ(mm)710外寸法・奥行(mm)470内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39532857TCDBWL760×470×710ブラック
6,420
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39532857
2022-01-26
用途: 資料の運搬
有限会社CI工業

思ったより大きくて色々な物が運びやすい。
少し重たい物でも丈夫なので運びやすい。

対象商品 : 39532857
2019-12-26
用途: 客先までのキルティング入れ
株式会社アルフレックスジャパン

これぐらいの大きさは他に出ていないので助かります。

対象商品 : 39532857
2016-09-29
用途: 着替えの持ち運び用
末岡興業建設業・工事業

沢山の衣類を、一度に収納する事が多いので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする