曜日別特売

折りたたみ角バッグL 900×300×H300

折りたたみ角バッグL 900×300×H300 - TRUSCO折りたたみ角バッグL 900×300×H300 - TRUSCO
(1件のレビュー)

収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。

トラスコ品番389-7672材質ポリエステル幅(mm)900質量(kg)2.2高さ(mm)300奥行(mm)300内容量1個
注意
※ショルダーベルト別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39533225TRK90L900×300×300ブラック
4,750
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39533225
2014-06-19
用途: 洗車用品入れ

荷室に置いている洗車用具入れが手狭になったので幅の広いものを購入しました。今までこの半分のサイズの類似品を700円とかで買ったのでちょっと高いかな?とは思います。底面は対角線方向にファスナーで組み立てるもので、思ったよりしっかりしてるかも知れません。幅が90cmもあるので荷物を入れて持ち運び・・・なんて使い方には向いてません。あと1000円安ければ間違いなくオススメ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする