曜日別特売

ウエスト ライン

ウエスト ライン - フジ矢ウエスト ライン - フジ矢ウエスト ライン - フジ矢ウエスト ライン - フジ矢ウエスト ライン - フジ矢ウエスト ライン - フジ矢ウエスト ライン - フジ矢ウエスト ライン - フジ矢
(4件のレビュー)

底面がEVA素材なので、丈夫で床や壁を傷つけにくくなっています。

用途工具類向け収納布バッグ。材質(本体)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
ベルト通し幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39533392AP-S11010015060180
2,890
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39533383AP-M13010020060250
3,210
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10093151WB-B21018022060444
5,100
取扱い終了
代替品有
33124061WB-C21018027060526
4,800
取扱い終了
代替品有
39533401WB-D2109021060370
3,080
取扱い終了
代替品有
10417084AB-S28010024060520
4,160
取扱い終了
10417093AB-M25014024060540
4,280
取扱い終了
10093142WB-A-----
4,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10093151WB-B18439628WB-12WB-B ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ フジ矢 18439628ウエストラインシリーズ 布製電工バッグフジ矢1個
3,298
欠品中
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33124061WB-C18439637WB-23WB-C ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ フジ矢 18439637ウエストラインシリーズ 布製電工バッグフジ矢1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39533401WB-D18439646WB-32WB-D ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ フジ矢 18439646ウエストラインシリーズ 布製電工バッグフジ矢1個
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10093151
2015-10-13
用途: 電気工事
卸売・小売業

今まで同製品を使っていてよかったので、また、買いました。

対象商品 : 10093151
2011-09-01
用途: 脚立上の作業が主。

従来使っていた腰袋に比べて、使いやすい。内側のオレンジ色も見やすくてグッド。

対象商品 : 10093151
2009-07-02
用途: 電工作業

Bタイプを購入しましたが、しっかりとした良い作りです。ポケット部内側にも工具差し(筆記具差し?)があり、また、袋部の内張りがオレンジ色になっているので、薄暗いところでも中が見やすく、よく考えられていると思います。

対象商品 : 10093142
2009-01-21
用途: 電気・通信工事、鉄塔組み立て
ADS

WB-Aには正面にコンベックスを引っ掛ける金具が付いているが
ちょっとした拍子に落ちることがよくある
近くにD環があるので高所等で落下防止を使用して引っ掛けておく分には便利が良いのだが
宅内工事等にはこのオプションは要らないかも
WB-Bよりポケットの数が多いのは○

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする