ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mm

ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。

用途工具類の保管・管理用仕様シリンダー錠取付可能(別売)質量(kg)4タイプ両開きケースタイプ外寸法・幅(mm)433外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)220内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39533611BX322Sレッド390-4351
18,340
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
39533636BX322SSVシルバー390-4377
18,340
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39533663BX322SBKブラック390-4369
18,340
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする