TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X195mm
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。
用途
工具類の保管・管理用
仕様
南京錠取付可能(別売)
質量(kg)
4.6
材質(本体)
スチール
タイプ
両開きケースタイプ
外寸法・幅(mm)
433
外寸法・高さ(mm)
195
外寸法・奥行(mm)
220
有効内寸法・奥行(mm)
98
有効内寸法・高さ(mm)
45(上段)、405
有効内寸法・幅(mm)
398
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39533627
BX322
レッド
390-4334
¥
19,930
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
39533645
BX322SV
シルバー
390-4385
¥
19,930
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
39533654
BX322BK
ブラック
390-4342
¥
19,930
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください