ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。(空気に触れているときは硬化しません)
流体のシールで取り外し性が良好です。



ロックタイトのそれよりも若干粘度が低く感じました。外側のキャップを開けると先の尖った透明なノズルがありますが、それが緩くて頼りない感じです。 どれも同じでしょうか。
今までよく緩むボルトがあり、ちょくちょく走りながらでも確認しないといけなかったのが無くなり助かってます。使いやすさ、簡単で良いと思います。
今月に再購入しよう思い見ていると取扱終了品と表示掲載されていたのでホームセンターで同様品を購入しました。何故、取扱終了品が復活するのですか?商品自体気に入っていたのでショックです。今回の様なイレギュラーが今後別商品でも発生するのでしょうか?私が見間違いしたのでしょうか?
基本的には大変満足しています。ただ粘度が中粘度となっているが自分が想像しているより緩かったので初めて使った時けっこうこぼれてしまいましたので注意が必要です。
ネジが上を向いていて振動があるのでこちらの商品を使いました。
見た目結構ガッツリついてるように思いますが当方が使った場所はエンジンルーム・・・耐熱性は果たして??
少量で購入でき、容器がコンパクトになり、使用時にネジ及びネジ穴に塗布し易くて助かっております。塗布乾燥後の強度、耐久性がネジ径によってどうかはわからないので現状は様子見中です。
前回買ったものが無くなったのでリピートです。
ロックタイトの製品と比べるとお安いので助かります。
比較していないので性能は同等かどうかはわかりませんが、使用箇所のボルト、ナットは走行の振動で緩む事はありませんでした。
また使用温度帯の規定が書いてなくて不安でしたが、一般道で乗るバイクのブレーキディスクローターのボルトに使っても緩むような事はなかったです。
ただ前回のは、別体になっている容器の先部品と本体の圧入が緩くて、保管中にキャップの中に液が滲みだすという事が多々ありました。
今回はそうじゃないといいのですが。