曜日別特売

ボンドPX2000

ボンドPX2000 - コニシボンドPX2000 - コニシボンドPX2000 - コニシボンドPX2000 - コニシ
(2件のレビュー)

速硬化タイプです。
耐熱・耐寒・耐久性に優れています。
硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れています。
幅広い用途に対応します。

用途
キッチンパネル・巾木・まわり縁・腰壁などの内装部材の接着に。
凹凸面の充填接着に。
ホワイト仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆成分変成シリコーン樹脂トラスコ品番374-8502タイプ速硬化使用温度範囲(℃)-20~120主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333mLホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆内容量1個(333mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534092#57780
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534092
2019-06-11
用途: ガレージ、作業小屋に、物置の内貼り、セタイロホームを貼り付けるのに使用

スチール製ガレージ、作業小屋、物置、の内貼り貼り付けに使用
スチールとスタイロホームの貼り付けは良く使用、1回目は変成シリコンを使用、2回目はPX2000を使用、今年も又3回目で、注文予定。

対象商品 : 39534092
2018-10-27
用途: 既存のスチールガレージ(イナバ)の内貼りのスタイロホームとスチール部の貼り込み

乾きが少し速すぎる、一回で断熱用スタイロホーム4枚分w399×1820にカットをのり付けて貼り込むと、三枚目では、団子玉の表面が乾き始める、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする