スリーボンド
嫌気性封着剤(高強度タイプ)
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
用途
ねじ・ボルトの固定
メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
すき間が大きい場合。
比較的径の小さなボルト・ビスの固定。
仕様
嫌気性
トラスコ品番
356-9764
種類
高強度
使用温度範囲(℃)
-40~150
液色
緑
粘度(mPa・s[cP])
125[125]
主成分
ポリメタクリル樹脂
危険等級
Ⅲ
強度
高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
内容量
1本(50g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39534406
TB1373B
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください