東亞合成
アロンペネット
摩擦軽減効果あり速攻性があります。
防錆・防汚あり浸透性良好です。
用途
機械の回転部、ドアの蝶番、自動車部品などの摩擦軽減に。
トラスコ品番
356-7796
色
透明
使用温度範囲(℃)
-20~80
主成分
シリコーン樹脂系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.22L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(220mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39534801
AAP
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください