曜日別特売

ローメルトスティック

ローメルトスティック - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ローメルトスティック - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(4件のレビュー)

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。
毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。
硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。
低温なので発泡スチロールにも使えます。
必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。
RoHS指令適合品です。

淡黄褐色直径(Φmm)11.5長さ(mm)200箱入数51質量(kg)1.04(箱)適合HMGLM1トラスコ品番382-3512主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ内容量1箱(51本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534817HMSL1K
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: ビニール防虫ネットの貼り付け補修
その他業種

ローメルト専用接着ガンと同時購入。ビニール防虫ネット接着に使いましたが、ビニール防虫ネットは溶けず大満足です。
ローメルトなので高温下での使用は無理かもしれませんが、通常の環境では問題ないと思います、

対象商品 : 39534817
2023-10-31
用途: 模型制作
建設業・工事業

とくに問題なく使用できました。大容量で助かります。

対象商品 : 39534817
2018-03-27
用途: 箱作りや工作などで使用している

低熱での使用が可能なため、発砲スチロール等にも使えて便利です。
固まるのも早いので、スムーズに接着出来ます。
要望といえば、内容量の多いものを作って欲しい。会社で使用しますが、2箱くらいすぐなくなってしまうので。

対象商品 : 39534817
2014-11-04
用途: 簡易な品、紙製品の接着に使用、便利、使いやすい。
バッタ商会

ヘンケルは使ってから10年以上経過、変更する気も有りません。簡易な品の接着、仮止め時にも使えて重宝しています。価格も安定してるから信頼も生まれる。今後も使い続けます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする