ヘンケル
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (ゼリー状)
(1件のレビュー)
タレない・しみ込まないゼリー状です。
用途が広く使いやすいタイプです。
垂直面にも使えます。
位置あわせがしやすいです。
用途
硬質プラスチック・木材・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着に。
主な用途
硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器
トラスコ品番
378-4061
色
透明
タイプ
ゼリー状
主成分
シアノアクリレート系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.004L
固着時間(秒)
20~60(23℃)
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
内容量
1個(4g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39534862
LZR004
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください