LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用)

LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(2件のレビュー)

EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。

用途特殊ゴム、自動車用窓枠ゴム。透明容量(g)20質量(g)33使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
粘度範囲(mPa・s)
固着時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395351154348-201本(20g)低粘度型1~410(22℃)
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
128003774348-201箱(10本×20g)低粘度型1~410(22℃)
17,000
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
39535106424-201本(20g)中粘度型70~11015~30(22℃)
900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39535106424-2040233812424-20424-20 LOCTITE 強力瞬間接着剤 424 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 40233812LOCTITE 強力瞬間接着剤 424LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)1本(20g)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39535115
2023-10-19
用途: ん~

チューブのパンク修理に張り付けたのですが、エアーで膨れると捲れてしまいます。

対象商品 : 39535115
2023-05-23
用途: EPDMゴムの接着
その他業種

他の接着剤や瞬間接着剤では接着できなかったEPDMゴムを、この接着剤で接着できた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする