武蔵エンジニアリング
UVブロックシリンジ 目盛付
UVを完全にシャットアウトします。
可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
用途
UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。
材質
ポリプロピレン(PP)
内容量
1パック(50本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全長(mm)
外径(Φmm)
ツバ径(Φmm)
質量(g/パック)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39535867
PSY-10EU-OR-M
10
105.3
18.3
32
333.5
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
39535876
PSY-50EU-OR-M
50
160.8
26.1
45
811.3
¥
17,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください