チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

チュービングディスペンサー用PTFEチューブ - 武蔵エンジニアリングチュービングディスペンサー用PTFEチューブ - 武蔵エンジニアリングチュービングディスペンサー用PTFEチューブ - 武蔵エンジニアリングチュービングディスペンサー用PTFEチューブ - 武蔵エンジニアリングチュービングディスペンサー用PTFEチューブ - 武蔵エンジニアリングチュービングディスペンサー用PTFEチューブ - 武蔵エンジニアリング

チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。
吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。

用途チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。長さ(m)10材質PTFE内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33477744TT-300.760.30-
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
49046426TT-260.920.4614.6
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39535982TT-241.060.5617.9
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33477893TT-201.460.86-
6,000
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
39535973TT-181.671.0734.5
6,000
5,698
6,268(税込)
当日出荷
33477963TT-161.9514.35-
6,000
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
39535964TT-152.101.5046.6
6,000
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
33478024TT-132.531.93-
6,000
5,990
6,589(税込)
当日出荷
33477823TT-241.060.5617.9
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33477823TT-2439535982TT-24TT-24 チュービングディスペンサー用PTFEチューブ 武蔵エンジニアリング 39535982チュービングディスペンサー用PTFEチューブ武蔵エンジニアリング1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする