曜日別特売

LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用)

LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(3件のレビュー)

速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です。

用途コンベアベルトの補修。黒色容量(mL)400質量(g)400トラスコ品番377-7669タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)82(最高)主成分ウレタン樹脂硬化時間(時間)2(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性内容量1本(400mL)
注意
※ガンとノズルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3953630596675
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39536305
2020-08-04
用途: ベルトの補修

問題無く補修出来て、問題無く使用出来ております。しっかり感が有り安心して使用出来ております。

対象商品 : 39536305
2018-01-18
用途: コンベアーベルト修理
製造業

専用充填ガンを使わなくとも市販の安いシリコン充填ガンを並列に2個使います。先側の受け部分が少し干渉するのでカットすれば充分使えました。先端のMIXノズルが2個付属しますが内部に溶剤が残るし1回使用で中で固まるので不経済です。トレイに出してヘラで混ぜて使用部分に塗るのが良いです。凹部への盛り付けには接着も強力で良いですが繋ぎ合わせの接着には強度が瞬着よりも劣ります。盛り付け専用と考えた方がよいでしょう。

対象商品 : 39536305
2017-11-09
用途: コンベアベルトのつなぎ目補修

特殊ノズルがほぼ使い捨てで小さな補修を何度も...というのはやりにくい。しかし工夫して特殊ノズルを使わずに少量ずつ2液を混合して補修すれば非常に柔軟性と強度がある補修が出来る。ただ、その2液の混合比率を間違えるとベタベタでいつまでも硬化しない最悪の事態となるので注意。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする