LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ラビットラバーリペアー専用ノズル
ラピッドラバーリペア専用ノズルです。
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
377-7588
適合機種
ラピッドラバーリペア専用ガン(39635)
全長(mm)
280
質量(g)
300
危険物の類別
非危険物
内容量
1パック(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39536314
39633
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください