曜日別特売

ガス配管用シール剤

ガス配管用シール剤 - スリーボンド
(17件のレビュー)

1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。
表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。

用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。トラスコ品番374-8804アイボリータイプ脱アミド型主成分シリコーン樹脂比重1.23粘度(Pa・s)600タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物内容量1本(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39536533TB4332C
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39536533
2023-06-01
用途: 中古のエアコン取付け時に使用します。
エコクリーンサービス業

エアコンのガス漏れ対策として購入し使用後は、
時間が必要ですが、ガス漏れスプレーでは、大丈夫
でした。

対象商品 : 39536533
2022-03-09
用途: ビルトインガスコンロの交換に
小島メンテナンス建設業・工事業

付属のノズル先端をカットして使用。適度な粘度でとても使い易いです。触れる事は無いと思いますが、表面が硬化するのも良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 39536533
2021-06-03
用途: ガス管フランジ接続漏れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムパッキンが製造中止で交換できずダメもとで塗り修理しました。検知器で漏れ確認後漏れ修理完了。かなり助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 39536533
2021-02-15
用途: ガス配管工事

都市ガスにはこれがないと仕事になりません。LPにも使えるので重宝します。
これまでLPにはシールテープを使ってましたが、最近はもっぱらこれです。

1が参考にしています
対象商品 : 39536533
2020-12-10
用途: 給湯器交換時
有限会社カインドウェーブ電気・ガス・熱供給・水道業

とても良いものでした。後はフタをしっかり閉めて空気に触れなくてどのくらい持つかですね。次に使う時、ガチガチに固まってないと良いんですがね。本業の人には関係ないんでしょうね。まあ、そん時はまた買います。

1が参考にしています
対象商品 : 39536533
2020-06-01
用途: ビルトインコンロ配管
高畠総合設備電気・ガス・熱供給・水道業

定番の商品ですのでいつも使用していますのでこれが無いと困ります。

1が参考にしています
対象商品 : 39536533
2019-07-30
用途: ガス管施工。
有限会社原建築

都市ガスとLPガス対応で、便利です。
半分のサイズがあれば最後まで使いやすくなりそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 39536533
2019-09-25
用途: ガス配管
トータルリペアクラフトプラス自動車・二輪車・自転車関連業

粘度が、少しだけ硬い気がします、もう少しだけ柔らかと使いやすいように思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする