曜日別特売

セキスイボンド鏡用 #75-M

セキスイボンド鏡用 #75-M - 積水フーラーセキスイボンド鏡用 #75-M - 積水フーラーセキスイボンド鏡用 #75-M - 積水フーラーセキスイボンド鏡用 #75-M - 積水フーラーセキスイボンド鏡用 #75-M - 積水フーラー
(6件のレビュー)

無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。
「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。
刺激臭が少なく、金属を腐食しないので、建築用途に適しています。
硬化物は、高い弾力性を保ち、衝撃や振動に強く、被着材同士の膨張・収縮の応力を吸収し、耐久性に優れています。
高粘度のマスチック型ですので、凹凸面への充てん接着剤としても、使用できます。
JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。

用途
鏡と合板の接着。
床仕上げ工事における木質フロア(MDF系を含む)と、木質材料(パーティクルボード)との接着。
ホワイトトラスコ品番392-7644使用温度範囲(℃)-30~90主成分変成シリコーンポリマー改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険物の類別非危険物内容量1本(330mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39536664SB75M330
2,666
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39536664
2021-08-17
用途: 鏡を貼る作業

ミラーマットと併用で使用しています。安いシリコンシーラントなどでも良さそうですが、安心料ですね。もう少し安くても良さそうですが。★

3が参考にしています
対象商品 : 39536664
2021-10-03
用途: 鏡を貼る作業

鏡を貼るときは必ずこれを使いますl。価格が普通のシリコンなどと同じような価格だと良いなと思います。

対象商品 : 39536664
2019-03-06
用途: 鏡取付施工時
卸売・小売業

お客様からご指定の注文でしたが、施工方法も思っていたよりも簡単で、仕上がりも良く大変良い商品でした。

対象商品 : 39536664
2019-10-22
用途: 鏡取付施工時
不動産業

画像には当該商品にノズルがついているのでノズル付と思って購入したが、実際にはノズルはついていなかった。ノズルがついていないのなら商品説明でその旨を記載してください。モノタロウさんは全部の商品にノズルはついていないのかと思って他の商品を検討する時電話でノズルがついているのか確認してしまいました。画像と違う物が届くのは問題だと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
メーカーに確認致しましたが、画像通りノズルのついている製品でございます。
不良品の可能性がございますため。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問合せ窓口までご連絡下さい。
よろしくお願い致します。

対象商品 : 39536664
2014-12-10
用途: 鏡、板ガラスとボードへの接着に使用した。
株式会社スタート

今回ガラス板 t5.0X2645mmX585mmをボードに接着するのに使用しましたが作業性も良く接着強度も問題なくとても良い商品だと思います。

対象商品 : 39536664
2015-08-07
用途: 鏡の接着
高澤商事株式会社

鏡の銀面を侵さない専用の接着剤。専用であるため、入手しにくく、高価ですが、鏡の長期間の使用を考えれば使用すべき!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする