積水フーラー
変成シリコーンHM-New
(1件のレビュー)
広範囲の下地材料への接着性に優れています。
シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます。
用途
塩ビ鋼板、各種カラー鋼板などの接続部や、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目シール。
モルタル、コンクリートなどの亀裂補修。
ソーラーパネル設置工事での架台の補強・防水用。
色
ブラック
トラスコ品番
392-7563
使用温度範囲(℃)
-30~90
主成分
変成シリコーンポリマー
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(333mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39536682
HMNEWBL
¥
2,414
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください