LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
フランジシール剤 5999 (耐オイル・即シール性)
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
低臭気、非腐食性で、耐オイル不凍液性に優れています。
高粘度のため、組付け直後の即シール性に優れています。
用途
剛性フランジにおいて長期耐久性を有します。
形状
ペースト(チキソ)
色
灰
使用温度範囲(℃)
-55~230
主成分
シリコーン
剪断強度(N/mm
2
)
2.1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39536786
5999300
1本(300mL)
300mL
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
12800824
5999300
1箱(10本×300mL)
3000mL
¥
71,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください