もらいサビ除去剤 ラスピカ

もらいサビ除去剤 ラスピカ - タセトもらいサビ除去剤 ラスピカ - タセト
(5件のレビュー)

ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。
酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。
ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。
環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。

用途
非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去
ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去
使用方法
もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。
もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。
毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。
対応材質アルミ主な用途サビ落としトラスコ品番389-0139透明使用温度範囲(℃)10~40主成分水、有機酸アンモニウム塩正味質量(g)500危険物の類別非危険物使用可能材質内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39537093RUSP05
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: ステンレスシンクのもらいサビ除去
建設業・工事業

ステンレス板の表面がサビましたので購入しましたけど残念ですけど全く落ちませんでした

対象商品 : 39537093
2024-10-12
用途: お風呂掃除
その他業種

2回目の購入です。硫黄の臭いがしますが効果はとてもあるので重宝してます。
ちょっと値段が高いので星4つです。

対象商品 : 39537093
2024-02-06
用途: 水没したステンレス製品のもらい錆び落とし
西田鉄工株式会社建設業・工事業

ニオイが気になりますが、水没箇所のステンレス製品のもらい錆び箇所に吹き付けたら、10分足らずで最初紫色に反応し、その後拭き取ったらきれいに取れました。完全防護(ゴム手、保護メガネ)にて作業されると良いでしょう。

対象商品 : 39537093
2017-03-08
用途: FRPのもらい錆
有限会社 大栄進製造業

頑固なところは2~3回やりましたが、長年すってもすってもなかなかとれないもらい錆と戦ってきましたが、びっくりするくらいキレイになりました。ただ臭い! 卵の腐ったような、硫黄のようなニオイで息ができませんでした。あと広範囲に吹くとワインをぶちまけたみたいになって、ちょっと異様な光景でした(笑)

4が参考にしています
対象商品 : 39537093
2013-12-21
用途: ステンレス浴槽にて、貰い錆除去
丸公建設業・工事業

商品を購入するとき、ちょっと高いかなぁ~と思いましたが、除去出来なければ苦情を言うつもりでしたが、驚くほど落ちました。
お薦め品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする