食品機械用強力洗浄スプレー

食品機械用強力洗浄スプレー - Devcon(デブコン)食品機械用強力洗浄スプレー - Devcon(デブコン)食品機械用強力洗浄スプレー - Devcon(デブコン)
(5件のレビュー)

粘着剤、ラベル、油脂類を除去します。
シトラス系溶剤ベースのクリーナー
NSF C1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
直接食品を製造しない機器及び製造外エリアでの使用に。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。

用途什器、設備などの洗浄や強力に接着したシールはがしに。仕様NSF C1登録製品透明トラスコ品番376-0910容量(mL)300質量(g)330使用温度範囲(℃)-10~50主成分シトラス系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39537181R34151-10~50300
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 機械のメンテナンス
製造業

食品用機械のメンテナンス・清掃等に使用しました。匂いが残りますが、基本的には食品に直接触れないギヤ等のグリースの掃除等に使用した為、問題無く使用できました。

対象商品 : 39537181
2019-10-17
用途: 装置のベアリング部分などのメンテナンスで
株式会社海祥卸売・小売業

洗浄力と浸透力が良く、さび付いたベアリングも外すことができ満足している。

対象商品 : 39537181
2019-10-02
用途: 食品機械のO/H
カネナカ食品工業株式会社

通常のパーツクリーナーに比べて溶剤の匂いがないので、安心して使用できる。

対象商品 : 39537181
2018-11-30
用途: 食品加工機械の洗浄

食品加工用の機械のオーバーホール時の部品洗浄用として使用しました。食品機械用とのことで安心して使用できましたが、シトラス系のにおいがとにかくキツかったです。

対象商品 : 39537181
2018-03-05
用途: 食品工場の滑車洗浄
株式会社旭サニテーションサービスサービス業

昨今の異物混入問題への対策として、食肉加工場の滑車に経年付着した食用グリースを拭き取る清掃作業で使用しました。みるみる汚れが浮き上がり、汚れていた滑車が非常に綺麗になった状態を見て、御客様も驚いていました。継続的に購入していきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする