曜日別特売

シリコーン系金型離型剤(ゴム・プラスチック用)

シリコーン系金型離型剤(ゴム・プラスチック用) - スリーボンド
(2件のレビュー)

金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。
熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。

用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型トラスコ品番356-9799透明使用温度範囲(℃)5~35主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3953736439C
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39537364
2022-03-22
用途: ガラスのはめ込み
長電テクニカルサービス株式会社

鉄道車両の窓ガラスをはめ込む際に使用しています。鉄道関係の方ならわかると思いますが、昔ながらのHゴム+クサビゴムのタイプに使用しています。

対象商品 : 39537364
2015-06-18
用途: バイク、自動車の整備等

経年劣化した生地色のプラパーツの再生に使用、劣化部分を削り(研磨して)艶出しに使用してます。レザーワックススプレーの代わりに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする