シリコーン系金型離型剤(ペインタブル用)

シリコーン系金型離型剤(ペインタブル用) - スリーボンドシリコーン系金型離型剤(ペインタブル用) - スリーボンド
(1件のレビュー)

金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です。

用途あらゆるプラスチックの離型。透明容量(mL)500質量(g)450トラスコ品番374-8758タイプペインタブルタイプ主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39537373TB39D
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39537373
2016-03-25
用途: プラスチック成型時の製品離型に

製品の型離れは良く、取り出し後の製品に残りも少ないので、満足しています。
価格も手ごろだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする