タセト
ビストールE浸透・潤滑・防錆スプレー
優れた浸透性、潤滑性、強力な水置換性、防錆性を有した多目的に使用できる便利な防錆潤滑剤です。
用途
産業機械などの金属部の防錆潤滑用。(水置換型)
トラスコ品番
389-0091
色
透明
使用温度範囲(℃)
10~40
主成分
溶剤、潤滑油、防錆剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39537452
BE450
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください