コスモビューティー
シリコーンスプレー
車、自転車、電気製品、印刷機具、農機具などの各種部品および工具、裁断機の刃部に最適です。
用途
滑走・防錆・離型・メンテナンスに。
トラスコ品番
372-9702
色
透明
使用温度範囲(℃)
-50~200
主成分
シリコーンオイル
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39537601
14175
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください