曜日別特売

グラファイトスプレーG

グラファイトスプレーG - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(2件のレビュー)

合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。
耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。
400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。
逆さ噴きが可能です。

用途
高温機械の摺動面、軸受面に。
耐火物の潤滑やはく離に。
スライディングノズルの潤滑に。
トラスコ品番381-3631使用温度範囲(℃)600以下主成分エステル油、グラファイト、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性内容量1本(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39537644581332
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39537644
2019-01-06
用途: バイクのチェーンに塗ってみました

先日の追記です
エンデューロ(オフロード)バイクのチェーンに塗って山遊びしてみたところ、チェーンスプレーとしてはなかなか良かったです。
塗った所は真っ黒になりますが、走行中の飛び散りもなく、ネバネバ糸を引くような粘度の高いチェーン専用オイルよりは良いと思いました。

対象商品 : 39537644
2018-12-27
用途: 目的はオイルレスの潤滑や泥の付着防止目的だったが、、、、
テラサイングラフィック

ドライコートになる物だと勘違いして買ってしまいました、ご注意下さい!
性状はあくまでも「オイルスプレー」です!いつまでもぬるぬるして乾きません。
オイルにグラファイトが混ぜてある物です。
商品名を「グラファイトオイルスプレーG」としていただきたい。
バイク用チェーンスプレーの代わりにでも使いましょうかね、、、

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする