ボスティック(Bostik)
マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)
(1件のレビュー)
軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。
塩水、真水に対して優れた抵抗性です。
用途
海水・海風にさらされる機器類。
船舶機器。
ディーゼル・エンジンなど。
トラスコ品番
356-9217
色
薄い青
使用温度範囲(℃)
-183~1343
ちょう度
1/2(NLGI)
主成分
リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(454g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39537687
NMCBT16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください