デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート ネジ用潤滑剤 P-37
高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途
耐熱鋼、高合金鋼ねじに。
発電所、航空機に使用されるねじに。
ちょう度
No.1
液色
黒
特性
耐熱性
付属品
蓋内部に刷毛付
トラスコ品番
361-5430
主成分
鉱油+特殊固体潤滑剤
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.5kg
内容量
1缶(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39537793
P3705
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください