曜日別特売

スミテック7571

スミテック7571 - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(1件のレビュー)

良好な対ゴム性:シリコーンゴムの他、天然ゴム・EPDMなど耐油性に劣るゴムにもほとんど影響を及ぼしません。
良好な潤滑性:二硫化モリブデン配合により高い耐荷重性・耐摩耗性を示します。

用途
導電特性を要求される電気接点摺動部に。
対ゴム特性に優れた合成油の使用により、ゴム部品への適用も可能です。
トラスコ品番381-3576黒色使用温度範囲(℃)-30~150主成分合成油、ベントン、二硫化モリブデン、カーボンブラック危険物の類別非危険物内容量1缶(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39537967252870
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39537967
2020-03-11
用途: 電気機器の可動部への注油に使用
榮電気管理事務所サービス業

少量使用時には、容器の大きすぎます。もう少し小さいサイズ(1/5程度)がほしいところです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする