SUMICO(住鉱潤滑剤)
スミクリーンS-800
洗浄剤を大量に使用されるユーザー様向けの原液タイプ洗浄剤です。
グリス汚れも洗浄できる高洗浄タイプです。
用途
部品加工後の洗浄剤として。
各種機械点検・整備の洗浄剤として。
金型洗浄剤として。
車検整備のブレーキ洗浄用として。
色
透明
適合機器
機械部品、金型
主成分
溶剤(ノナン)
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39537994
500544
1缶(4L)
4
4.16
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39537985
500545
1缶(18L)
18
14.85
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200