タセト
オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー
速乾型で強力な脱脂効果があります。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
スプレーの圧力が高いため、作業効率がアップします。
逆さ噴射が可能です。
用途
機械部品や金型の油汚れや防錆油の洗浄。
プラントメンテナンス時の油汚れの洗浄
防錆剤や剥離剤の除去
部品や製品の仕上げ洗浄など
色
透明
主成分
溶剤
トラスコ品番
389-0112
タイプ
速乾
適合機器
機械部品、金型
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
強力、速乾
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
378
内容量
1本(550mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39538021
OCQ1550
¥
3,100
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください