タセト
クリーナー W2水系洗浄スプレー
優しい界面活性剤とアルカリ性を絶妙なバランスで配合した水系洗浄剤です。
手垢、タバコのヤニ、油汚れに抜群の効果があります。
用途
機械部品、工場内の各種備品(床、棚、換気扇 他)の洗浄や油汚れに。
主な用途
油汚れ
トラスコ品番
389-0155
色
透明
適合機器
機械部品
主成分
水、グリコールエーテル、界面活性剤
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39538037
TCW2450
¥
3,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください