タセト
スパッタ付着防止剤 スパノン速乾性
スパッタ付着防止効果が優れています。
乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。
用途
溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用)
正味質量(g)
388
仕様
直接塗装用不燃速乾型
トラスコ品番
356-9705
使用温度範囲(℃)
-10~40
液色
透明
主成分
樹脂、不燃溶剤
防錆力
屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月
乾燥時間(秒)
20
対象鋼材
軟鋼、高張力鋼
塗膜状態
透明
塗布面積(m
2
/kg)
30
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(420mL)
注意
※ステンレス鋼などには使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39538046
FA-2-450
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください