LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ステンレスアルミクリーナー
(2件のレビュー)
金属部のがんこな汚れをとるつや出しワックス入りです。
防錆膜を形成し、サビを防ぎます。
用途
金属メッキ部の光沢の回復とつや出し、汚れ落とし。
対応材質
鉄
主な用途
サビ止め
トラスコ品番
378-3901
色
淡緑
主成分
研磨剤
内容量
1本(100mL)
注意
※金・銅・すずなどの軟らかい金属、光沢のあるステンレス製品には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39538073
DSA100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください