両面テープはがし

両面テープはがし - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)両面テープはがし - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)両面テープはがし - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)両面テープはがし - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(19件のレビュー)

スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。
両面テープへの浸透に優れています。
はがすのに適した専用ヘラ付です。

用途
両面テープのはがし。
フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。
付属品専用ヘラ透明主成分混合有機溶剤
注意
※プラスチック・塗装を傷める場合があります。
※皮革・車・バイク・骨董品・高級家具などの高価品には使用できません。
※塗装・プラスチック・ゴムを溶かします。ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39538091DWH2201本(220mL)378-3952
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
39538107DWH7011本(70mL)378-3961
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39538107
2023-03-16
用途: 両面テープの除去
卸売・小売業

強力な両面テープもはがすことができた。
焼付塗装の両面テープをはがしたら塗装が少し変色した

1が参考にしています
対象商品 : 39538091
2021-10-20
用途: 両面テープはがし

以前違うところのテープはがしを買いましたが、ペタペタが残りあまり。。。という感じでしたが、今回のこれは、気持ちいいくらいすっと取れ、大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39538107
2021-02-26
用途: 頑固な強力両面テープ剥がしに
運輸・通信業

泡タイプなので周囲への影響が少なく、とてもきれいに剥がすことが出来ました。
ヘラ付きなのが便利です

対象商品 : 39538091
2019-09-16
用途: 両面テープを金属壁からはがす
その他業種

屋内使用時は、多少揮発性のにおいは気になるが、シールはがしとしては
優秀できれいに剥がすことができた。

対象商品 : 39538091
2019-04-05
用途: 屋外用の両面テープはがし
大陽タイヤ株式会社卸売・小売業

はがし残りがある部分のかけると、溶けて取りやすくなる

対象商品 : 39538091
2018-05-06
用途: 超強力両面テープ剥がし
運輸・通信業

注意書きには塗装面には使用不可とあるが、目立たないところだったので無視して使用。たしかにスクレーパーを使用して剥がす作業をすると、いとも簡単に塗装も剥がれてしまいます。超強力両面テープもエーモンの両面テープ剥がしよりは使えるが、完全には剥がせない。塗装面に使用する時は、自己責任で。

3が参考にしています
対象商品 : 39538091
2018-04-09
用途: 棚の両面テープ剥がし
教育・研究機関

レビューを見て購入を決めたが簡単に取ることが出来た。

対象商品 : 39538091
2017-10-23
用途: ダッシュボードなどの両面はがし
D.C.S.自動車・二輪車・自転車関連業

ダッシュボードなど色落ちすることなく綺麗にはがせてとても満足してます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする