曜日別特売
(1件のレビュー)

速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。
缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。

用途オイルやグリスなどの汚れ落としに最適。特性速乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れトラスコ品番372-9699透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)-20~40主成分イソヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.546L危険物の性状非水溶性原液量(mL)546内容量1本(840mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3953814315555
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39538143
2020-09-24
用途: 設備のメンテナンス時のクリーナー
製造業

非常に良い。逆噴射できるので作業がしやすい。容量も多く、コスパも今まで使っていたものより良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする