タセト
カラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型
(1件のレビュー)
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途
染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。
鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷
規格
MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当
JIS Z 2343-2:2001 に適合
正味質量(g)
271
種別
洗浄液(遅乾性)
色
透明
トラスコ品番
389-0104
タイプ
遅乾性
主成分
溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39538204
FRS450
¥
880
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください