曜日別特売

超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)

超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用) - 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用) - 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用) - 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用) - 3M(スリーエム)
(36件のレビュー)

車内の小物の固定に!
ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。
基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。

仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE内容量1巻
注意
※シリコーン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77180207KCR-15R-151.51.0アクリルフォーム20N/10mm自動車内装用
オープン
579
637(税込)
当日出荷
77180216SCR-15R1541.0アクリルフォーム20N/10mm自動車内装用
オープン
899
989(税込)
当日出荷
39539071SCR15グレー1541.1アクリルフォーム-自動車内装用
オープン
取扱い終了
代替品有
40414202KCR-15-151.51.1アクリルフォーム-自動車内装用
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39539071SCR1577180216SCR-15RSCR15 超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用) 3M(スリーエム) 77180216超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)3M(スリーエム)1巻
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40414202KCR-1577180207KCR-15RKCR-15 超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用) 3M(スリーエム) 77180207超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)3M(スリーエム)1巻
579
税込637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 汎用エアロの一部の固定
その他業種

車の汎用エアロの浮いてる一部分にだけに使ってみましたが、半年経った現在もしっかり固定されてます。今後どこまで持つかは分かりませんが…

2025-12-04
用途: 車内の用品取付等
電気・ガス・熱供給・水道業

車の内装等に用品を取り付ける場合、最初は強固でも両面テープはじわじわと力がかかるとはがれます。
自分の経験上、今の所このテープが一番良いかなと思っています。
100均の両面テープ等とは違って外れる事が少ない。

対象商品 : 77180216
2024-10-22
用途: クルマ、トラック
芳賀建築建設業・工事業

千円クーポン使って買いました
クーポンかなり助かりますまた届いたら買います

対象商品 : 77180207
2024-04-27
用途: 内装に貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ETCやドライブレコーダーなどの貼り付け(再利用)に使用しています。強力タイプなので、良いと思います。

対象商品 : 40414202
2022-05-09
用途: ダッシュボードへの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

自家用車のダッシュボードにスマホホルダーを付けるために使用しました。ゴムとプラスチックの張り合わせでしたが、ばっちりと固定することができました。

対象商品 : 77180216
2024-06-24
用途: スマホホルダー取付
TSKサービス建設業・工事業

違うものも同時に買ってそちらの方で事足りたので使用しませんでした。

対象商品 : 40414202
2020-11-22
用途: 養生プラダンの接合
自動車・二輪車・自転車関連業

車両用だけあってプラダンでも非常に強力につきました。また、厚みと弾力があるので衝撃で剥がれることもなかったです。
ただ、車両用だけありやや割高です。

対象商品 : 39539071
2020-03-10
用途: 自動車用の用品取付
株式会社ホンダカーズ山口西自動車・二輪車・自転車関連業

ETCやレーダーなどの用品を樹脂パネルに取り付ける際に使用しています。特にETC車載器をぶら下げる形で貼り付ける場合、他の製品は夏場になるとはがれる物も多いですがこれは大丈夫でした。

2が参考にしています
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
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする