曜日別特売

プラスチック・発泡体用両面接着テープ

プラスチック・発泡体用両面接着テープ - 日東電工プラスチック・発泡体用両面接着テープ - 日東電工

金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。
ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。

用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
注意
※切断にはカッターが必要です。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39539236TW-Y011巻クリア50500.17不織布プラスチック用
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
56185045TW-Y011箱(16巻)-70500.17-プラスチック用
オープン
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185063TW-Y011箱(12巻)-80500.17-プラスチック用
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185088TW-Y011箱(12巻)-90500.17-プラスチック用
オープン
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185106TW-Y011箱(12巻)-100500.17-プラスチック用
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185124TW-Y011箱(4巻)-200500.17-プラスチック用
オープン
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185142TW-Y011箱(4巻)-300500.17-プラスチック用
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56184844TW-Y011箱(80巻)-10500.17-プラスチック用
オープン
取扱い終了
返品不可
56184878TW-Y011箱(40巻)-20500.17-プラスチック用
オープン
取扱い終了
返品不可
56184896TW-Y011箱(32巻)-25500.17-プラスチック用
オープン
取扱い終了
返品不可
56184932TW-Y011箱(24巻)-35500.17-プラスチック用
オープン
取扱い終了
返品不可
56185002TW-Y011箱(16巻)クリア50500.17不織布プラスチック用
オープン
取扱い終了
返品不可
56184862TW-Y011箱(56巻)-15500.17-プラスチック用
オープン
取扱い終了
返品不可
56184914TW-Y011箱(28巻)-30500.17-プラスチック用
オープン
取扱い終了
返品不可
56184957TW-Y011箱(20巻)-40500.17-プラスチック用
オープン
取扱い終了
返品不可
56184984TW-Y011箱(16巻)-45500.17-プラスチック用
オープン
取扱い終了
返品不可
56185027TW-Y011箱(16巻)-60500.17-プラスチック用
オープン
取扱い終了
返品不可
56185167TW-Y011箱(4巻)-400500.17-プラスチック用
オープン
取扱い終了
返品不可
72810755TW-Y011箱(16巻)-----プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56184844TW-Y0162801405TW-Y01画像準備中プラスチック・発泡体用両面接着テープ日東電工1箱(120巻)
72,980
税込80,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56184878TW-Y0162801421TW-Y01画像準備中プラスチック・発泡体用両面接着テープ日東電工1箱(60巻)
72,980
税込80,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56184896TW-Y0162801430TW-Y01画像準備中プラスチック・発泡体用両面接着テープ日東電工1箱(48巻)
72,980
税込80,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56184932TW-Y0162801439TW-Y01画像準備中プラスチック・発泡体用両面接着テープ日東電工1箱(32巻)
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56185002TW-Y0162801448TW-Y01画像準備中プラスチック・発泡体用両面接着テープ日東電工1箱(24巻)
73,980
税込81,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする