ニトムズ
気密防水クロステープKZ-8(両面タイプ)
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。
シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途
壁まわりの継ぎ目の目張りに。
気密・透湿フィルム・つなぎ目のジョイントに。
仕様
両面タイプ
引張強度(N/50mm)
10
剥離紙
あり
適合用途
粗面
主なワーク
大面材、パーツ
注意
※切断にはカッターが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39539875
G0020
1巻
シルバー
50
20
0.23
ポリエチレンクロス
30N/25mm、12N/10mm
気密防水
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
57077774
G0020
1ケース(20巻)
シルバー
50
20
0.23
ポリエチレンクロス
30N/25mm、12N/10mm
気密防水
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください