ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)

ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) - 日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) - 日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) - 日東電工
(93件のレビュー)

非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。
電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。
金属腐食を起こしません。

用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
注意
※切断にはカッターが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39540137No.151巻ブラック19100.5ブチルゴム系自己融着層0~70自己融着
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55529906No.151箱(100個)ブラック19100.5ブチルゴム系自己融着層0~70自己融着
オープン
97,980
107,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:93
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-30
用途: 車整備
サービス業

単なるビニールテープと異なり自己融着ということで購入。一体化できるきがします。

2025-02-26
用途: 電気絶縁、工作、ワイヤの仮止めなど

自己融着テープの定番、いろいろに便利に使っています。メタルパーツの振動防止にも便利に使っています。

対象商品 : 39540137
2024-06-22
用途: 高圧電線の端子の絶縁
教育・研究機関

高圧電線の端子の絶縁に用いていますが、隙間なく巻けば十分な絶縁が得られます。充分柔らかいので隙間が生じません。

1が参考にしています
2025-03-07
用途: 自動車整備
明日亭レーシングサービス

自動車整備に使用しています。安価ですが品質耐久性とも問題ありません。

対象商品 : 39540137
2024-04-04
用途: バイクの配線保護

定番品です。昔からこれをバイクの電装配線の保護に使ってます

対象商品 : 39540137
2024-05-09
用途: 配電廻り
製造業

大変使いやすく、安心して配電廻りの保護に使用できます。

対象商品 : 39540137
2023-06-26
用途: 弱電線屋外ジョイント
建設業・工事業

伸びもいいし、巻きやすいです。
以前も購入してます。これからも購入していきたいと
思います。

対象商品 : 39540137
2023-07-14
用途: ホースの修理
製造業

流石に高圧には耐えられないようですが、それ以外の簡単な修理なら大丈夫でした
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
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする