タイルメント
ファインピン
ファインカバーの色に合わせた留め付けピンです。
ファインカバーやエルボの継ぎ目や重ね合わせ部分に使用します。
用途
エルボ止め付け具。
管径
50A
保温材厚(mm)
20
材質
銅合金
色
アイボリー
トラスコ品番
366-8321
質量(g)
350
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39541521
59000000
¥
14,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください