フロンケミカル
PTFE粘着シート
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。
ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
用途
変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。
ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。
寸法(幅W×長さL)(mm)
1130×1000
耐熱温度(℃)
80
材質
FEP/アクリル
適合流体
酸・アルカリなど
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39541984
NR5008-002
100
0.46
¥
64,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39541993
NR5008-001
50
0.45
¥
33,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください