曜日別特売

防災反射テープ

防災反射テープ - ニトムズ防災反射テープ - ニトムズ防災反射テープ - ニトムズ防災反射テープ - ニトムズ
(1件のレビュー)

光りがあたるとその光りを元の光源に向けて反射します。
耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
ヘルメットや自転車のドロよけなどの曲面にもよくなじみます。
粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。

用途
自転車、乳母車、三輪車の走行目印。
ランドセル、ゴム長ぐつ、傘、ヘルメット、など夜間の安全サイン。
取付け方法貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)材質アクリル系樹脂・ガラス球・アルミ質量(g)17テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.16粘着力(N/50mm)23内容量1個
注意
※切断にはカッターが必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39542763T0612389-1836ホワイト
オープン
359
395(税込)
当日出荷
39542772T0613389-1844レッド
オープン
359
395(税込)
当日出荷
返品不可
39542781T0614389-1852イエロー
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39542772
2015-06-05
用途: 下り阪のカーブを曲がり終える箇所なので、歩道の柵に車が突っ込む事故が多く、せめて夜間の事故防止に反射テープを貼ってみました。
有限会社南旧宅薬店

広幅で30~50mm程度の品だと視認性能が良くなると思います。
耐候性で長持ちする反射板の粘着テープを探しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする