曜日別特売
(3件のレビュー)

多量の汚れを確実に拭き取る吸収力に優れたワイパーです。
牛乳パックリサイクルパルプ配合で、環境にも配慮しています。

用途大量の「油、水、汚れ」の拭き取りに。ブラウン材質パルプ+牛乳パックリサイクルパルプシートサイズ(mm)380×330(4つ折り)シリーズキムタオルRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39543682610601ケース(70枚×32束)10.6
17,280
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39543673610511ケース(50枚×24束)12
12,480
取扱い終了
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3954367361051461945596105161051 キムタオル EF 4つ折り 日本製紙クレシア 46194559キムタオル EF 4つ折り日本製紙クレシア1箱(24束×50枚)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39543673
2021-12-01
用途: 化学実験後の清掃
教育・研究機関

実験時にこぼした水や液体を拭き取るために,雑巾代わりに使用しています。吸水性がよく,吸水後もティッシュやトイレットペーパーのようにちぎれたりすることがありませんので,作業が楽です。4つ折りはやや大きいので,普段はこれを1/2か1/4にカットして使っています。

対象商品 : 39543673
2020-10-12
用途: 食品解体時の水分吸収
教育・研究機関

端の方を使い切れていないので1/3位の面積のものがあったらちょうどいいです

対象商品 : 39543673
2017-01-31
用途: 機械部品の脱脂
株式会社植田ミシン製作所

ちゃんと脱脂できて良いですよ 今までキッチンペーパーを利用していましたがコスパもいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする