曜日別特売

クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー ME

クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー ME - TORAY(東レ)クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー ME - TORAY(東レ)

厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。
100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。

用途クリーンルーム内の清掃に。ホワイト材質ポリエステルレギュラー繊維生地ニット
注意
※厚さについて商品によってばらつきがございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39544163ME14.5HCP200P1袋(200枚)145×145
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
39544172ME24HCP100P1袋(100枚)240×240
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする