曜日別特売

メンテナンスソーベント (ピロータイプ)

メンテナンスソーベント (ピロータイプ) - 3M(スリーエム)

オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するので水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。
厚みのあるピロータイプですので、油もれが予測される場所に配置することで集中的に予防できます。

用途
オイル・水・溶剤用。
水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収用。
吸収量(油)1.9L/個寸法(縦×横)(mm)177×380質量(1箱あたり)(g)170トラスコ品番373-9848種別オイル/水/溶剤用材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル内容量1箱(16個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39544741M-30
18,794
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする