曜日別特売

オイルキャッチャー (天然繊維シートタイプ)

オイルキャッチャー (天然繊維シートタイプ) - TRUSCOオイルキャッチャー (天然繊維シートタイプ) - TRUSCO

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
繊維がマカロニのように中空なので親油性、疎水性に優れ、吸着後も保持力が高く滴りが少ないです。
経済性に優れ少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コストです。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。

用途オイル用。(水は吸引しません)対応オイルトラスコ品番353-9946材質ポリプロピレン(PP)100%厚さ(mm)4質量(kg)3ホワイトタイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)400×500吸収量(油)100L/袋縦(mm)400横(mm)500内容量1袋(100枚)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39544784TOCT100
23,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする