曜日別特売

オルソーブ(ロールタイプ)

オルソーブ(ロールタイプ) - 帝人オルソーブ(ロールタイプ) - 帝人

油吸着能力は、重油、機械油などで自重の約20~25倍です。
絞りによる脱油効率が90%なので繰り返し使用可能です。
長時間水面に放置しても浮上したままで沈みません。

用途
オイル用。
油受け場所。
タンクローリー車の油漏れ。
貯蔵油の流出時。
油の拭き取り。
油流出事故時の油回収。
油水分離槽の浮上油回収。
対応オイル材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4タイプロールタイプ長さ(m)50繰り返し・詰め替え対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
吸収量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39544845BFOL0350X100385-5333100012.5(油)250L/巻
オープン
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39544854BFOL0350X50385-53415006.25(油)125L/巻
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする